Récupérateur d'huile par aspiration 80L
Récupérateur d'huile moteur par aspiration 80L
RECUPERATEUR D'HUILE PAR ASPIRATION

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Livré avec un jeu de 6 sondes
Intervention sur la plupart des véhicules
Bocal transparent gradué
Permet de vérifier la quantité et la qualité de l'huile
Grande mobilité
4 roues, 2 fixes et 2 pivotantes
Récupérateur d'huile par gravitation
Avec mât téléscopique + une grille pour récupérer le joint
Poignée de manutention
Jauge de niveau d'huile de la cuve principale
Vidange de la cuve par air comprimé
Fiches de données de sécurité(X)
Le système par aspiration permet de réaliser une vidange moteur sans mettre le véhicule sur un pont.
Prévoir 2 Raccord air comprimé ISO 6150 Série B mâle: Art. N° 0699271001.
Capacité de bac | 80 L |
Hauteur min./max. | 1020-1620 mm |
Diamètre du bac | 430 mm |
Hauteur max. | 1620 mm |
Hauteur du bac | 125 mm |
Capacité du bac | 12 L |
Nombre de roues de guidage | 2 PCS |
Nombre de roues fixes | 2 PCS |