Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reciprozaagblad, bouw, drie sterren, sloop, bouwterrein professional

Schrobzaagblad 3S, sloopwerk bouw
SZB-BOUW-5STK-DEMOLITION-228X4,3

Art.-nr. 0615722842

EAN 4038898428619

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reciprozaagblad, bouw, drie sterren, sloop, bouwterrein professional

Art.-nr. 0615722842
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
Perfect voor sloopwerk en werken met een buishouder. De grotere bladdikte garandeert een rechte zaagsnede
  • Voor gebruik met een materiaaldikte van 10 tot 175 mm vanwege grove tandafstand van 4,3 mm.
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

225 mm

Tandverdeling

4,3 mm

Dikte

1,6 mm

Met name geschikt voor

Hout met metaal, Vezelplaat, Hardhout, zachthout, PVC, kunststof in het algemeen, Asbestcement, met glasvezel versterkt kunststof

Geschikt voor

Sandwichmateriaal

Minimale/maximale materiaaldikte

10-175 mm

Aantal stuks

5 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie