Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rechte slijpmachine GSL 700-E

Rechte slijper GSL 700-E
STIFTSLIJPMACHINE GSL 700-E
GSL700-E

Art.-nr. 07025210

EAN 4050641864833

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rechte slijpmachine GSL 700-E

Art.-nr. 07025210
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
Het universele gereedschap met lange hals voor frees- en schuurwerk.

Eenvoudige gereedschapswissel met spindelblokkering


Blokkeer de aandrijving met een druk op de knop en verwissel het gereedschap zonder een tweede sleutel.



Voor gebruik in moeilijk bereikbare plaatsen


Lichtgewicht kraagontwerp (conische vorm)



Comfortabel en veilig werken


Verwijderbare rubberen beschermkap en extra handgreep



Veiligheidsafslag


Als het gereedschap blokkeert, wordt de voeding onmiddellijk onderbroken



Herstartbeveiliging


Ter voorkoming van onbedoeld herstarten van het gereedschap



Thermische bescherming tegen overbelasting


Zelfuitschakelende koolborstels ter bescherming van de motor



Lange levensduur


Ongevoelig voor stof dankzij de gecoate veldspoel en het wikkelingsbeveiligingsrooster.



Aandrijving voor flexibele as



Geschikt voor spanraam

Opmerking

Zonder planeetwielaandrijving

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor frees- en slijpwerk

Nominale spanning

230 V AC

Ingangsvermogen

710 W

Uitgaand vermogen

430 W

Min./max. onbelast toerental

10000-30500 t/min

Spantangdiameter

6 mm

Klemhalsdiameter

43 mm

Machinegewicht

1,9 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Rechte slijpmachine GSL 700-E:
1 x
Spantang voor rechte slijpmachine

SPANTANG 6 MM

Omschrijving:
6 mm
Voor het bevestigen van het gereedschap op rechte slijpmachines
Hoeveelheid: 1 x
Moersleutel
1 x
Moersleutel

SLEUTEL

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Rubberen beschermkap voor haakse slijper

RUBBEREN VEILIGHEIDSKAP

Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spantang voor rechte slijpmachine

SPANTANG 3 MM

Voor het bevestigen van het gereedschap op rechte slijpmachines
x 1 st
Spantang voor rechte slijpmachine

SPANTANG 6 MM

Voor het bevestigen van het gereedschap op rechte slijpmachines
x 1 st
Spantang voor rechte slijpmachine

SPANTANG 8 MM

Voor het bevestigen van het gereedschap op rechte slijpmachines
x 1 st
Spanframe voor rechte slijpmachine

STATIONAIR FRAME

Voor het werken met een flexibele as
x 1 st
Met buigbare as voor rechte slijpmachine

FLEXIBELE AS

Voor het correct aansturen van het gereedschap op rechte slijpmachines
x 1 st
Spantang voor flexibele as

SPANTANG V. FLEXIBELE AS 3 MM

Voor het monteren van de flexibele as op rechte slijpmachines
x 1 st
Spantang voor flexibele as

SPANTANG V. FLEXIBELE AS 6 MM

Voor het monteren van de flexibele as op rechte slijpmachines
x 1 st
Spantang voor flexibele as

SPANTANG V. FLEXIBELE AS 8 MM

Voor het monteren van de flexibele as op rechte slijpmachines