Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rechte slijpmachine GS 700-E

Rechte slijper GS 700-E
STIFTSLIJPMACHINE GS 700-E
GS700-E

Art.-nr. 07025200

EAN 4050641860439

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rechte slijpmachine GS 700-E

Art.-nr. 07025200
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
klein en krachtig

Voor gebruik in moeilijk bereikbare plaatsen


Lichtgewicht kraagontwerp



Veiligheidsafslag


Bij blokkeren van de machine wordt de stroomtoevoer onmiddellijk onderbroken



Herstartbeveiliging


Ter voorkoming van onbedoeld herstarten van het gereedschap



Thermische bescherming tegen overbelasting


Zelfuitschakelende koolborstels ter bescherming van de motor



Lange levensduur


Ongevoelig voor stof dankzij de gecoate veldspoel en het wikkelingsbeveiligingsrooster

Opmerking
  • Geen aandrijving voor flexibele as

  • Zonder planeetwielaandrijving

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor frees- en slijpwerk

Nominale spanning

230 V AC

Ingangsvermogen

710 W

Uitgaand vermogen

430 W

Min./max. onbelast toerental

13000-34000 t/min

Spantangdiameter

6 mm

Klemhalsdiameter

43 mm

Machinegewicht

1,7 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Rechte slijpmachine GS 700-E:
1 x
Spantang voor rechte slijpmachine

SPANTANG 6 MM

Omschrijving:
6 mm
Voor het bevestigen van het gereedschap op rechte slijpmachines
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handle

EXTRA HANDGREEP

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Moersleutel

SLEUTEL

Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spantang voor rechte slijpmachine

SPANTANG 3 MM

Voor het bevestigen van het gereedschap op rechte slijpmachines
x 1 st
Spantang voor rechte slijpmachine

SPANTANG 6 MM

Voor het bevestigen van het gereedschap op rechte slijpmachines
x 1 st
Spantang voor rechte slijpmachine

SPANTANG 8 MM

Voor het bevestigen van het gereedschap op rechte slijpmachines