Rechargeable-battery LED torch WTX2R
Rechargeable-battery LED torch WTX2R
Art. N° 0827806812
EAN 4065233064423
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux min./max. | 50 / 200 lm |
Mise au point réglable | Non |
Portée min./max. | 40 / 90 m |
Durée d'éclaraige min./max. | 1-6 h |
Temps de charge | 3 h |
Type de protection IP, éclairage | IP 67 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Tension nominale | 3,7 V/DC |
Capacité de la batterie | 750 mAh |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Type de connexion | USB type A, Charge magnétique |
Longueur de câble | 1200 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 166 x 17 x 18 mm |
Matière | Aluminium |
Type de prise | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!