Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rechargeable LED head lamp WH5+HR

Rechargeable LED head lamp WH5+HR
HOOFDLAMP-ACCU-WH5+HR-LED-1200LUMEN

Art.-nr. 0827809825

EAN 4068362162862

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rechargeable LED head lamp WH5+HR

Art.-nr. 0827809825
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
With 1,200 lumens, digital focus, rear cartridge (perfectly balanced) - robust for precise lighting during use
  • Ultrarobuust ontwerp - met glasvezel versterkte polyamide behuizing (PA6GF30)

  • Digitale focus (2 afzonderlijke lenzen) - nauwkeurige bediening en snelle aanpassing van het lichtpatroon zonder bewegende delen - spotlight voor gerichte straal over lange afstand, dimlicht voor een brede lichtverdeling of beide tegelijk

  • Vijf lichtmodi - spotvermogen (1200 lumen), gemiddeld/laag spotvermogen (500/250 lumen), schijnwerpervermogen (100 lumen) en laag schijnwerpervermogen (40 lumen)

  • Sensorfunctie - de lichtmodi kunnen worden geselecteerd door een hand voor de sensor te bewegen (bediening met gebaren)

  • Oplaadkabel met USB-A/USB-C-adapter

  • 4x rode LED's in de batterijhouder aan de achterzijde (oplaadstatus/batterijniveau-indicator, constant lampje, knipperend lampje)

  • Dubbele schakelaar vóór

  • Deactiveringsfunctie - de lamp kan niet onbedoeld worden ingeschakeld

  • Batterijcompartiment aan de achterkant - zeer hoog draagcomfort omdat de lamp zeer goed in balans is

  • Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie

  • Uniforme korte-afstandsbundel (onscherp) en geconcentreerde lange-afstandsbundel (gericht)

  • Hoge beschermingsgraad

  • Zwenkbare lampkop

  • Rubberen voering op hoofdband - voor een stevige grip op bouwhelmen


  • Leveringsomvang: WH5+HR, oplaadbare lithium-ionbatterij type 21700, riemtas, USB-A/USB-C-oplaadkabel
Opmerking

USB-A/USB-C-oplaadkabel is niet strikt noodzakelijk. De lamp kan ook rechtstreeks via een USB-C-poort worden opgeladen.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik binnen en buiten - ideaal voor gebruik met bouwhelmen.

Handleiding

als het lampje 2x knippert, betekent dit dat de batterij moet worden opgeladen.

Min./max. lichtstroom

40 / 1200 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

20 / 180 m

Min./max. brandtijd

7,5-55 h

Laadtijd

3,5 h

Beschermklasse IP

IP 66

Slagvastheid

IK07

Nominale spanning

3,6 V DC

Accu-/batterij capaciteit

5000 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Soort aansluiting

USB-type A, USB-type C

Draadlengte

500 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

10 tot 25 °C

Materiaal

PA 6 GF30 - Polyamide glasvezelversterkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie