Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Recharge pour kit de premiers secours

Kit de recharge pour trousse de premier secours 66 pièces

Art. N° 0899520100
EAN 4038898243007

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Contenu conforme à la norme DIN 13157

Contenu : 66 pcs


  • 1 bandes de pansement DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 12 pansements adhésifs DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • 1 kit de bandages comprenant :

  • 6 pansements pour l'extrémité des doigts

  • 6 pansements pour les doigts 12 x 2 cm

  • 6 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm

  • 12 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm

  • 4 lingettes

  • 2 masques DIN EN 14683

  • 1 sachets de pansements DIN 13151-K

  • 3 sachets de pansements DIN 13151-M

  • 1 sachets de pansements DIN 13151-G

  • 1 bande DIN 13152-A

  • 6 compresses 100 mm x 100 mm

  • 2 compresses oculaires

  • 1 compresse froide instantanée

  • 1 couverture thermique, film en polyester métallisé

  • 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 6

  • 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 8

  • 2 bandages triangulaires DIN 13168-D

  • 1 paire de ciseaux DIN 58279-B190

  • 2 sachets plastiques, refermables, 300 x 400 mm

  • 5 pièces de tissu à texture abrasive, 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 4 gants jetables selon DIN EN 455

  • 1 guide de premiers secours

  • 1 liste de contenu
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour recharger les kits de premiers secours conformément aux normes DIN 13157 et DIN 13169

DIN

13157, 13169

Durée de stockage après production

60 Mois

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mallette de premiers secours DIN 13169

COFFRET DE SECOURS-DIN13169

Adaptée à une utilisation fixe ou mobile.
x 1 pcs
Mallette de premiers secours DIN 13157

COFFRET DE SECOURS-DIN13157

Adaptée à une utilisation fixe ou mobile.
x 1 pcs