Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Recharge de serpillère en microfibre universelle

Recharge de serpillère en microfibre

Art. N° 0899900041

EAN 4065746083034

Prix affichés aux clients après connexion
Recharge de serpillère en microfibre universelle

Art. N° 0899900041

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La recharge de serpillère universelle en microfibre permet un nettoyage facile et rigoureux d'une large gamme de revêtements de sol
  • La recharge de serpillère 100 % polyester de haute qualité garantit un glissement agréable et offre une excellente absorption de la saleté, pour un nettoyage facile et un excellent résultat

  • En raison de sa haute densité en fibres, cette recharge de serpillère est particulièrement adaptée à l'humidification et à l'essuyage de divers revêtements de sol
Indication

La recharge de serpillère peut être lavée en machine à une température de lavage maximale de 95 °C.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Cette recharge de serpillère en microfibre est un classique des recharges de serpillère universelles et est idéale pour un nettoyage facile et rigoureux d'une large gamme de revêtements de sol.

Mode d'emploi

Fixer la recharge de serpillère humide sur le support magnétique (0891900030) et passer la serpillère à l'aide de la poignée télescopique (0891900031).

Poids du revêtement par m²

720 g

Couleur

Gris

Longueur x largeur

410 x 120 mm

Matière

Fibre de polyester

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de serpillère magnétique

FLPHOLD-MAGN

Le support pliable magnétique, combiné à une perche télescopique et à une recharge de serpillère, constitue l'accessoire idéal pour nettoyer diverses surfaces de sol
x 1 pcs
Poignée télescopique pour support de serpillère magnétique

HNDL-TELESCOPIC-FOLDINGHOLDER

Perche télescopique en aluminium avec poignée pour un nettoyage facile et rigoureux du sol