Récepteur sans fil électronique
Récepteur radio électronique
RECEPTEUR-EL-SSFIL-0976700100
Art. N° 0976700101
EAN 4049557189536
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Raccord : 230-240 V, 50-60 Hz
- Sortie : Max. 550 W
- Raccordement au secteur avec fiche Euro, 2 m
- Option de raccordement avec couplage Euro, 0,5 m
Le récepteur sans fil peut être utilisé avec plusieurs interrupteurs sans fil. Veuillez lire les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
Protection contre les bruits radioélectriques conforme EN 55015
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisé pour les transformateurs halogènes ou LED à commutation, KLL, spot à LED, éclairages T5 ou Slimlight
![]() | |
Longueur | 160 mm |
Largeur | 43 mm |
Hauteur | 21 mm |
Fréquence min. | 50 Hz |
Fréquence max. | 60 Hz |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!