Ratelspanband, tweedelig Met achterklepklauw
Ratelspanband, twee stuks, klauw in achterklep
Art.-nr. 5713922563
EAN 4062856204625
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan ook worden gebruikt in combinatie met tussenliggende wandvergrendelingen en klemstangen
- Snel vastsjorren van goederen en eenvoudig hanteren dankzij automatische vastklemmen van de klauw in het achterbord
- Geen sjorpunten of sjorrails nodig
- Geen schade aan de achterklep dankzij de rubberen klauw
Plaats de goederen die u wilt vastzetten bovendien op antislipmatten
Datasheets(X)
Voor het vastzetten van de lading op laadbakvoertuigen of voertuigen met achterklep van voldoende draagvermogen
Uitvoering | Tweedelig |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 3 m |
Max. verlenging sjorband | 5 % |
Lengte vast eind | 0,25 m |
Lengte losse uiteinden | 2,75 m |
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling | 500 daN |
Toegestane LC-treksterkte bij directe trek | 250 daN |
Handkracht ratel | 50 daN |
Productcertificering | GS gecertificeerde veiligheid |
Materiaal | PES - Polyester |
Haakvorm | wandklem |
Label aan binnenkant | Nee |
Kleur | Rood |
Normering | EN 12195-2 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |