Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ratelspanband, tweedelig, DS-haak, lichtgewicht

Ratelspanband, tweedelig, DS-haak, lichtgewicht

Art.-nr. 5713922538

EAN 4062856203024

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratelspanband, tweedelig, DS-haak, lichtgewicht

Art.-nr. 5713922538
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
For small loads
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Tweedelig

Breedte

25 mm

Lengte

6 m

Max. verlenging sjorband

5 %

Lengte vast eind

0,3 m

Lengte losse uiteinden

5,7 m

Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling

700 daN

Toegestane LC-treksterkte bij directe trek

350 daN

Voorspankracht

133 daN

Handkracht ratel

25 daN

Productcertificering

GS gecertificeerde veiligheid

Materiaal

PES - Polyester

Haakvorm

Dubbele punthaak

Label aan binnenkant

Nee

Kleur

Rood

Normering

EN 12195-2

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tussenwandsluiting

TUSSENBALK ZIJLWAGENS125X30X2400-2700MM

Geschikt voor het blokkeren van de lading op het laadvlak
x 1 st
Gevulkaniseerde antislipmat

ANTISLIPMAT-RUBBER-ZWART-5000X250X2MM

Ideal for use in addition to lashing down and also prevents the penetration of consumables such as water, oil and dirt
x 1 st
Antislipmat

ANTISLIPMAT GRANULAAT PAD 100X100MM

Om adhesie- en glijcoëfficiënten te verbeteren, om het aantal sjorbanden dat nodig is bij het laden te verminderen en zo tijd en kosten te besparen.
x 300 st
Antislipmat

ANTISLIPMAT GRANULAAT PAD 100X200MM

Om adhesie- en glijcoëfficiënten te verbeteren, om het aantal sjorbanden dat nodig is bij het laden te verminderen en zo tijd en kosten te besparen.
x 150 st
Antislipmat

ANTISLIPMAT GRANULAAT PAD 200X300MM

Om adhesie- en glijcoëfficiënten te verbeteren, om het aantal sjorbanden dat nodig is bij het laden te verminderen en zo tijd en kosten te besparen.
x 60 st