Ratelspanband met standaardratel
Spanband met standaard ratel en klauwhaken
SPANBAND OPEN DR.HAAK 5T B50MM-L8M
Art.-nr. 071392 206
EAN 4045727326336
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Drukratel
- Geen voortijdig afdanken of slijtage als gevolg van het binnenste label
Spanbanden met gekleurde band zijn niet 100% kleurvast. Gebruik in langdurige regen kan leiden tot lichte verkleuring
Conform EN 12195-2
GS-gecertificeerd
Datasheets(X)
- Vastsjorren
- Positievergrendeling
Uitvoering | Tweedelig |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 8 m |
Max. verlenging sjorband | 5 % |
Lengte vast eind | 0,5 m |
Lengte losse uiteinden | 7,5 m |
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling | 5000 daN |
Toegestane LC-treksterkte bij directe trek | 2500 daN |
Voorspankracht | 400 daN |
Handkracht ratel | 50 daN |
Productcertificering | GS gecertificeerde veiligheid |
Materiaal | PES - Polyester |
Haakvorm | Klauwhaak |
Label aan binnenkant | Ja |
Kleur | Rood |
Normering | EN 12195-2 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!