Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ratelspanband met lange hendel

Ratelband LHR dubbele J-haak met veiligheidsvergr.
SPNBND-LNGHAAK-DUBHAAK-VHSLTG-5T-B50-L8M

Art.-nr. 071391 111

EAN 4053479336916

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratelspanband met lange hendel

Art.-nr. 071391 111

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

GS-gecertificeerde veiligheid, dubbele J-haak met veiligheidshaak
  • Spanratel

  • Geen voortijdig afdanken of slijtage als gevolg van het binnenste label
Opmerking

Spanbanden met gekleurde band zijn niet 100% kleurvast. Gebruik in constante regen kan leiden tot lichte verkleuring.

Conform EN 12195-2



GS-gecertificeerd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Vastsjorren

  • Positievergrendeling

Uitvoering

Met lange ratel

Breedte

50 mm

Lengte

8 m

Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling

5000 daN

Voorspankracht

500 daN

Handkracht ratel

50 daN

Materiaal

PES - Polyester

Haakvorm

Tweezijdige haak met karabijnsluiting

Kleur

Rood

Normering

EN 12195-2

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Randbescherming hoek van kunststof

RANDBESCHERMER HOEK KUNSTSTOF B50MM

x 40 st
XXL Randbeschermingsbeugel Gemaakt van kunststof

RANDBESCHERMER HOEK KUNSTSTOF XXL B50MM