Ratelspanband, 2-dlg, karabijnhaak
Ratelspanband, 2-dlg, karabijnhaak
Art.-nr. 5713922527
EAN 4062856203086
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Tweedelig |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 6 m |
Max. verlenging sjorband | 5 % |
Lengte vast eind | 0,5 m |
Lengte losse uiteinden | 5,5 in |
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling | 1500 daN |
Toegestane LC-treksterkte bij directe trek | 750 daN |
Voorspankracht | 90 daN |
Handkracht ratel | 25 daN |
Productcertificering | GS gecertificeerde veiligheid |
Materiaal | PES - Polyester |
Haakvorm | Karabijnhaak |
Kleur | Rood |
Normering | EN 12195-2 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!