Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ratelschroevendraaier met magazijn geen uitrusting

Multi-bit ratelschroevendraaier leeg
MAGAZIJNSCHROEVENDR-RATEL-LEEG

Art.-nr. 06136100

EAN 4047376495821

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratelschroevendraaier met magazijn geen uitrusting

Art.-nr. 06136100
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
Schroevendraaier met uittrekbaar, draaibaar magazijn, 2C-handgreep, ratelfunctie en glanzend verchroomde ronde schacht met magneet

Met ratel, het magazijn kan naar wens worden uitgerust


  • Krachtige ratelfunctie met 28 tanden en een maximaal moment van 20 Nm

  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Optimale krachtoverbrenging en comfortabel gebruik dankzij het zeer slanke ontwerp voor een magazijnschroevendraaier met ratel

  • Eenvoudig uit te rusten dankzij de standaard bithouder van 1/4 inch

  • Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het uitneembare, draaiende magazijn met ruimte voor wel 12 bits

  • Veilig sluiten van het bitmagazijn met een hoorbare klik


Betrouwbaar en duurzaam


  • Lange levensduur dankzij de robuuste, glanzend verchroomde ronde schacht

  • Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder

  • Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Aansluiting

1/4 inch

Aandrijving

Binnenzeskant

Aantal bits

0 st

Handvatbreedte (A3)

37,5 mm

Bladlengte (B)

80 mm

Handvatlengte (D)

147 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ratelschroevendraaier met magazijn Automobiel/metaal

MAGAZIJNSCHROEVENDR-RATEL-AUT/MET-13DLG

Schroevendraaier met uittrekbare, roterende magazijnen, 2C-handgreep, ratelfunctie, glanzend verchroomde ronde schacht met magneet en 12 bits
x 1 st
Ratelschroevendraaier met magazijn Hout/bouw

MAGAZIJNSCHROEVENDR.-RATEL-HT/BOUW-13DLG

Schroevendraaier met uittrekbare, roterende magazijnen, 2C-handgreep, ratelfunctie, glanzend verchroomde ronde schacht met magneet en 12 bits