Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ratelschroevendraaier met magazijn en pistoolgreep Set 1

Pistoolgreep, multibits schroevendraaierset 1
MAGAZIJNSCHROEVENDR.-PISTOOL-RAT-ST1-8DL

Art.-nr. 06136401

EAN 4048539714971

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratelschroevendraaier met magazijn en pistoolgreep Set 1

Art.-nr. 06136401
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
Schroevendraaier met magazijn, 2C-pistoolhandgreep, ledlamp, ratelfunctie en 7 bits

Optimale bruikbaarheid


  • De verstelbare stand van de handgreep kan worden aangepast aan de werkomstandigheden voor een optimale, ergonomische werking

  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Optimale krachtoverbrenging, als standaard schroevendraaier of als pistool in de 60°-stand gehouden

  • Krachtige, instelbare ratelfunctie met 3 standen, 45 tanden en een maximaal moment van wel 40 Nm

  • Goed verlicht werkgebied dankzij ledverlichting direct bij de schroefverbinding

  • Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het magazijn voor maximaal 6 bits


Duurzaam en robuust


  • Robuuste, korte, geborstelde verchroomde schacht

  • Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder

  • Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Aansluiting

1/4 inch

Aantal bits

6 st

Zwaardbreedte (A1)

10 mm

Rateldiameter (A2)

37 mm

Handvatbreedte (A3)

40 mm

Bladlengte (B)

25 mm

Ratellengte (C)

26 mm

Handvatlengte (D)

113 mm

Inclusief Ratelschroevendraaier met magazijn en pistoolgreep Set 1:
1 x
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits

MAGAZIJNSCHROEVENDR-PISTOOL-RAT-LED-LEEG

Omschrijving: Schroevendraaier met magazijn, 2C-pistoolhandgreep, ledverlichting en ratelfunctie
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH1; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; 10
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Knoopcel Alkali-mangaan 1,5 V

KNOOPCEL ZIVEROXIDE 1,5 SR 41/ LR 41

Geringe zelfontlading