Ratelschroevendraaier met magazijn Hout/bouw
Multibits ratelschroevendraaier hout/bouw
MAGAZIJNSCHROEVENDR.-RATEL-HT/BOUW-13DLG
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alles bij de hand om te kunnen werken
- Krachtige ratelfunctie met 28 tanden en een maximaal moment van 20 Nm
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Optimale krachtoverbrenging en comfortabel gebruik dankzij het zeer slanke ontwerp voor een magazijnschroevendraaier met ratel
- Dankzij de standaard bithouder van 1/4 inch is vervanging van de bit eenvoudig
- Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het uitneembare, draaiende magazijn met ruimte voor wel 12 bits
- Veilig sluiten van het bitmagazijn met een hoorbare klik
- Snelle selectie van het juiste bit met de Würth-kleurcode
- Bevat 12 veelgebruikte bits voor houtbewerking en bouwwerkzaamheden
Solide en duurzaam
- Lange levensduur dankzij de robuuste, glanzend verchroomde ronde schacht
- Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder
- Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm
Datasheets(X)
Voor houtbewerking en de bouw.
![]() | |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Aansluiting | 1/4 inch |
Aantal bits | 12 st |
Handvatbreedte (A3) | 37.5 mm |
Bladlengte (B) | 80 mm |
Handvatlengte (D) | 147 mm |
MAGAZIJNSCHROEVENDR-RATEL-LEEG
ZEBRABIT, 25MM, 1/4, AW10
BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM
BIT, 25MM, 1/4, AW30