Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ratelschroevendraaier met magazijn Automobiel/metaal

Multibit-schroevendraaier met ratel, auto/metaal
MAGAZIJNSCHROEVENDR-RATEL-AUT/MET-13DLG

Art.-nr. 06136103

EAN 4047376495838

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratelschroevendraaier met magazijn Automobiel/metaal

Art.-nr. 06136103
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
Schroevendraaier met uittrekbare, roterende magazijnen, 2C-handgreep, ratelfunctie, glanzend verchroomde ronde schacht met magneet en 12 bits

Alles wat u nodig hebt voor efficiënt werken


  • Krachtige ratelfunctie met 28 tanden en een maximaal moment van 20 Nm

  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Optimale krachtoverbrenging en comfortabel gebruik dankzij het zeer slanke ontwerp voor een magazijnschroevendraaier met ratel

  • Dankzij de standaard bithouder van 1/4 inch is vervanging van de bit eenvoudig

  • Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het uitneembare, draaiende magazijn met ruimte voor wel 12 bits

  • Veilig sluiten van het bitmagazijn met een hoorbare klik

  • Snelle selectie van het juiste bit met de Würth-kleurcode

  • Bevat 12 veelgebruikte bits voor de automobielsector en metaalbewerking


Duurzaam, lange levensduur


  • Lange levensduur dankzij de robuuste, glanzend verchroomde ronde schacht

  • Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder

  • Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor automobiel- en metaalbewerkingsindustrie.

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Aansluiting

1/4 inch

Aantal bits

12 st

Handvatbreedte (A3)

37,5 mm

Bladlengte (B)

80 mm

Handvatlengte (D)

147 mm

Inclusief Ratelschroevendraaier met magazijn Automobiel/metaal:
1 x
Ratelschroevendraaier met magazijn geen uitrusting

MAGAZIJNSCHROEVENDR-RATEL-LEEG

Omschrijving: Schroevendraaier met uittrekbaar, draaibaar magazijn, 2C-handgreep, ratelfunctie en glanzend verchroomde ronde schacht met magneet
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,6X4,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH1; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
1 x
DIN 7428 C 6.3 adapter (1/4 inch)

BIT-KRACHTVERLOOPST-6KT-1/4INX4KT-1/4IN

Omschrijving:
1/4 inch; Lengte: 25 mm
Praktische adapter voor vele gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW6-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; 10
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX15-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX15; 15
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25; 25
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30; 30
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x