Metrische ratelringsteeksleutel Flexibele ratelkop met POWERDRIV®
Ratelringsteeksleutel flexibel, mat
RATELRINGSTEEKSLEUTEL-FLEXIBEL-SW24
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciaal gereedschap met 180°-verbinding en ratel aan het ringsleuteluiteinde
- Dankzij de robuuste, flexibele ratel kunnen zelfs moeilijk toegankelijke schroeven probleemloos worden bereikt en vastgedraaid
- De dubbelzeskant POWERDRIV® aan het ringsleuteluiteinde ondersteunt uw werk met zijn 72 fijne tanden
- Om de draairichting te veranderen, wordt de sleutel simpelweg omgedraaid
- Omdat het vermogen rechtstreeks wordt overgebracht, is het starre open uiteinde bijzonder geschikt voor het losdraaien van bouten
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De ratelringsteeksleutel voldoet aan DIN 899 voor een maximaal aantal aanhaalmomentwaarden
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de flexibele ratelringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale draaimomentwaarden. Daarom zijn de sleutels slechts in beperkte mate geschikt voor het losdraaien van bouten
Datasheets(X)
Draai de bouten los met de open kant en draai de bouten vast met behulp van het ratelmechanisme aan de ringzijde
Sleutelwijdte (SW) | 24 mm |
Lengte (L) | 296 mm |
Bekdikte (a1) | 10 mm |
Ringdikte (a2) | 14,5 mm |
Bekbreedte (buiten) (b1) | 52,3 mm |
Buitendiameter ring (d) | 45,9 mm |
Max. koppel (F max.) | 451 Nm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |