Ratelringsteeksleutel
Ratelringsteeksleutel, flexibel, gepolijst
RATELSTEEKRINGSLEUTEL, FLEXIBEL, 17MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste zwenkkop, bestand tegen sterke krachten
De ratel is niet geschikt voor extreem zware belastingen (hoger dan de waarden van de torsiebestendigheid). Daarom raden wij aan de schroeven of moeren eerst los te maken met het vaste deel en dan verder te werken met de ratel. Het vastdraaien kan probleemloos met de ratel worden uitgevoerd
Datasheets(X)
![]() | |
Sleutelwijdte (SW) | 17 mm |
Lengte (L) | 226 mm |
Bekdikte (a1) | 8,1 mm |
Ringdikte (a2) | 10,3 mm |
Bekbreedte (buiten) (b1) | 35,5 mm |
Buitendiameter ring (d) | 30,5 mm |
Max. koppel (F max.) | 205 Nm |
Materiaal | Gereedschapsstaal |
Oppervlakte | Verchroomd |