Ratelringsteeksleutel Multiprofiel voor vijf schroefkopaandrijvingen
RATELRINGSTEEKSLEUTEL-MULTI-19MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciale ring- en steeksleutel
- Geschikt voor zeskant metrisch, vierkant metrisch, twaalfkant metrisch, zeskant inch, buiten-TX
- Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- De ratel aan de ringzijde met kop in een hoek van 15° is geschikt voor het vastdraaien van de meest gangbare schroeftypen
- Voor snel en moeiteloos vastdraaien is het ratelmechanisme fijnvertand met 72 tanden
- De omschakelhendel wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien: dit maakt het mogelijk om het gereedschap met één hand te gebruiken
- De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag
Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en glansgepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de multi-ratelringsteeksleutel drukt de kosten voor vervanging en opslag
Dit is een speciaal gereedschap, daardoor is de ringzijde slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.
Datasheets(X)
Draai de bouten los met de open kant en draai de bouten vast met behulp van het ratelmechanisme aan de ringzijde
![]() | |
Sleutelwijdte (SW) | 19 mm |
Lengte (L) | 250 mm |
Inzetmogelijkheid 6-kant/12-kant metrisch | 19 mm |
Inzetmogelijkheid 6-kant in inches | 3/4 inch |
Inzetmogelijkheid externe torx | E24 |
Bekdikte (a1) | 8,7 mm |
Ringdikte (a2) | 12,95 mm |
Bekbreedte (buiten) (b1) | 38,7 mm |
Buitendiameter ring (d) | 36,5 mm |
Max. koppel (F max.) | 261 Nm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |