Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ratelringsteeksleutel Multiprofiel voor vijf schroefkopaandrijvingen

RATELRINGSTEEKSLEUTEL-MULTI-17MM

Art.-nr. 071425617

EAN 4045727599907

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratelringsteeksleutel Multiprofiel voor vijf schroefkopaandrijvingen

Art.-nr. 071425617
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
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Speciale ring- en steeksleutel


  • Geschikt voor zeskant metrisch, vierkant metrisch, twaalfkant metrisch, zeskant inch, buiten-TX

  • Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • De ratel aan de ringzijde met kop in een hoek van 15° is geschikt voor het vastdraaien van de meest gangbare schroeftypen

  • Voor snel en moeiteloos vastdraaien is het ratelmechanisme fijnvertand met 72 tanden

  • De omschakelhendel wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien: dit maakt het mogelijk om het gereedschap met één hand te gebruiken

  • De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag


Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en glansgepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de multi-ratelringsteeksleutel drukt de kosten voor vervanging en opslag
Opmerking

Dit is een speciaal gereedschap, daardoor is de ringzijde slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Draai de bouten los met de open kant en draai de bouten vast met behulp van het ratelmechanisme aan de ringzijde

Sleutelwijdte (SW)

17 mm

Lengte (L)

230 mm

Inzetmogelijkheid 6-kant/12-kant metrisch

17 mm

Inzetmogelijkheid vierkant

14 mm

Bekdikte (a1)

7 mm

Ringdikte (a2)

12,05 mm

Bekbreedte (buiten) (b1)

36,5 mm

Buitendiameter ring (d)

32 mm

Max. koppel (F max.)

201 Nm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie