Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ratelringsteeksleutel Multiprofiel voor vijf schroefkopaandrijvingen

RATELRINGSTEEKSLEUTEL-MULTI-10MM

Art.-nr. 071425610

EAN 4045727599815

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratelringsteeksleutel Multiprofiel voor vijf schroefkopaandrijvingen

Art.-nr. 071425610
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
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Speciale ring- en steeksleutel


  • Geschikt voor zeskant metrisch, vierkant metrisch, twaalfkant metrisch, zeskant inch, buiten-TX

  • Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • De ratel aan de ringzijde met kop in een hoek van 15° is geschikt voor het vastdraaien van de meest gangbare schroeftypen

  • Voor snel en moeiteloos vastdraaien is het ratelmechanisme fijnvertand met 72 tanden

  • De omschakelhendel wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien: dit maakt het mogelijk om het gereedschap met één hand te gebruiken

  • De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag


Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en glansgepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de multi-ratelringsteeksleutel drukt de kosten voor vervanging en opslag
Opmerking

Dit is een speciaal gereedschap, daardoor is de ringzijde slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Draai de bouten los met de open kant en draai de bouten vast met behulp van het ratelmechanisme aan de ringzijde

Sleutelwijdte (SW)

10 mm

Lengte (L)

160 mm

Inzetmogelijkheid 6-kant/12-kant metrisch

10 mm

Inzetmogelijkheid 6-kant in inches

3/8 inch

Inzetmogelijkheid externe torx

E12

Inzetmogelijkheid vierkant

8 mm

Bekdikte (a1)

5,0 mm

Ringdikte (a2)

8,05 mm

Bekbreedte (buiten) (b1)

21,9 mm

Buitendiameter ring (d)

21,5 mm

Max. koppel (F max.)

58 Nm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie