Ratelkop 1" DIN 3122, ISO 3315
Ratelkop 1 inch
RATELKOP-1IN-V.TGREEP-D27,8MM-L170MM
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kop: 24 tanden, 15° draaihoek, omschakelbaar
- Vierkant met kogel
- Oppervlak: Verchroomd, mat
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | 1 inch |
Ratelkophoogte met vierkant (B2) | 67 mm |
Lengte (L1) | 170 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!