Ratelband, twee stuks Zwaar uitgevoerd ontwerp met dubbele J-haak
Spanband met ratel, tweedelig, DS-haak, zware uitvoer.
Art.-nr. 5713922546
EAN 4062856204137
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ook geschikt voor sterkere sjorogen
Conform EN 12195-2
GS-gecertificeerd
- Plaats de goederen die u wilt vastzetten bovendien op antislipmatten
- Spanbanden met gekleurde band zijn niet 100 % kleurvast
Conform EN 12195-2
GS-gecertificeerd
Datasheets(X)
Voor het vastzetten in de commerciële en particuliere sector van ladingen in personenauto's, aanhangwagens, pallettrucks, bestelwagens enz.
Uitvoering | Tweedelig |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 6 m |
Max. verlenging sjorband | 5 % |
Lengte vast eind | 0,3 m |
Lengte losse uiteinden | 5,7 m |
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling | 1500 daN |
Toegestane LC-treksterkte bij directe trek | 750 daN |
Voorspankracht | 90 daN |
Handkracht ratel | 25 daN |
Productcertificering | GS gecertificeerde veiligheid |
Materiaal | PES - Polyester |
Haakvorm | Dubbele punthaak |
Label aan binnenkant | Nee |
Kleur | Rood |
Normering | EN 12195-2 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!