Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ratel met insteekvierkant 9x12 mm

Ratelmomentsleutel kop 9x12 mm aandrijving

Art.-nr. 0714750502
EAN 4065746694902

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
  • Geschikt voor 1/4, 3/8 en 1/2 inch dopsleutels en verbinders met buitenvierkant

  • Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap

  • Fijnvertand met 72 tanden, 5° slag, eenvoudig omschakelen voor rechtsom en linksom draaien

  • Veiligheidsvergrendeling (snelontgrendeling) voorkomt dat gereedschap valt of verloren gaat

  • Gereedschappen eenvoudig ontgrendelen met een druk op de knop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schacht met binnenvierkant

9 x 12 mm

Aansluiting

3/8 inch

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Lengte (L1)

52.3 mm

Koplengte (L2)

35.7 mm

Kopdiameter (D1)

35.0 mm

Hoogte vierkant (D2)

12.0 mm

Aandrijving in inches

3/8

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant

MOMENTSLEUTEL-OPSTEEK-9X12MM-12-60NM

Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap
x 1 st
Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant

TRQWRNCH-F.INSERTTOOL-9X12MM-(20-100NM)

Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap