Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ratel met insteekvierkant 9x12 mm

RTCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-1/4IN

Art.-nr. 0714750501

EAN 4065746694919

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratel met insteekvierkant 9x12 mm

Art.-nr. 0714750501
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
Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
  • Geschikt voor 1/4, 3/8 en 1/2 inch dopsleutels en verbinders met buitenvierkant

  • Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap

  • Fijnvertand met 72 tanden, 5° slag, eenvoudig omschakelen voor rechtsom en linksom draaien

  • Veiligheidsvergrendeling (snelontgrendeling) voorkomt dat gereedschap valt of verloren gaat

  • Gereedschappen eenvoudig ontgrendelen met een druk op de knop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schacht met binnenvierkant

9 x 12 mm

Aansluiting

1/4 inch

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Lengte (L1)

48,1 mm

Koplengte (L2)

31,5 mm

Kopdiameter (D1)

28,0 mm

Hoogte vierkant (D2)

12,0 mm

Aandrijving in inches

1/4

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant

MOMENTSLEUTEL-OPSTEEK-9X12MM-12-60NM

Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap
x 1 st
Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant

TRQWRNCH-F.INSERTTOOL-9X12MM-(20-100NM)

Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap