Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ratchet 3/8 inch with turning handle

Ratchet 3/8 inch with turning handle

Art.-nr. 071203806

EAN 4062856421787

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratchet 3/8 inch with turning handle

Art.-nr. 071203806
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
The additional 360° rotating handle mechanism is ideal for tightening in confined spaces
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

3/8 inch

DIN

3122

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd glansgepolijst

Lengte (L1)

175 mm

Hefboomlengte (L2)

165 mm

Handvatlengte (L3)

48,4 mm

Handvatdiameter (D1)

27 mm

Rateldiameter (D2)

37 mm

Ratelkophoogte (B1)

25 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

37 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie