Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rapid 2-componenten blanke lak

Blanke 2-componentenlak RAPID
2-COMPONENT-BLANKE-LAK-RAPID-250ML

Art.-nr. 5867000124

EAN 4046777650150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rapid 2-componenten blanke lak

Art.-nr. 5867000124
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
Voor permanente verzegeling van bijgewerkte oppervlakken en nieuw gelakte kleine onderdelen
  • Zeer snel drogende, goed vloeiende blanke tweecomponentenlak die uitstekend bestand is tegen verwering, chemicaliën en benzine

  • Hoge opbrengst

  • Snel drogend

  • Constante verstuivingsdruk tot houder volledig leeg is

  • Uitstekend bestand tegen slijtage en krassen

  • Bij uitstek geschikt voor herstel van kleine schades
Opmerking

Verwerkingstijd na activering: max. 14 uur. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hoogwaardig en duurzaam resultaat met laksystemen op basis van oplosmiddelen en water.

Handleiding

Spuitbus vóór activering ca. twee minuten krachtig schudden. Rode drukknop uit de dop nemen, de stift in de bodem van de bus plaatsen, stift tot de aanslag indrukken, rode drukknop verwijderen en weggooien. Spuitbus nog eens twee minuten krachtig schudden. Lak in 1-2 dunne spuitlagen op de voorbereide ondergrond aanbrengen. Tussentijdse droogtijd in acht nemen. Spreidend vermogen 250 ml: Circa 0,5-0,75 m. Stofdroog: 7 minuten Vingerdroog: 6 uur

Chemische basis

Tweecomponentenhars

Inhoud

250 ml

Stofdroogtijd

7 min

Verpakking

Spuitbus

Dichtheid

0,904 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie