Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Râpe en carbure Starlock

Râpe en carbure de tungstène Starlock
RAPE TRIANGULAIRE STARLOCK

Art. N° 0696121320

EAN 4046777885804

Prix affichés aux clients après connexion
Râpe en carbure Starlock

Art. N° 0696121320
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
Outil professionnel 3 en 1 de dépose de carrelage mural et sol et de ponçage des joints de carrelage lors du changement de carrelage

Durée de vie extrêmement longue.


  • Le carbure de tungstène garantit une longue durée de vie.

  • La lame segment peut être tournée selon l'application pour optimiser l'usure de la lame de scie.


Travaux de précision dans les coins


La forme de gouttelette permet une dépose précise du joint sur le carrelage mural et sol (angle de 90°).



Fixation 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Longévité 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

70 mm

Matière

Carbure de tungstène

Type d'emmanchement

Starlock

Convient pour les matériaux

Carrelage, Béton cellulaire

Machines adaptées

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W)

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Lunettes de protection légères et bien ajustées