Râpe à bois Ronde, DIN 7263, type E
Râpe à bois, type E
RÂPE A BOIS, FORME E, 250 MM
Art. N° 071461 80
EAN 4011231719094
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)
- Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend obsolète tout réusinage chronophage.
- Facilite l'élimination efficace des copeaux et empêche toute rayure de la pièce à couper.
- Très bonne puissance de coupe. Acier de haute qualité et trempage homogène pour une grande longévité.
- Un emmanchement conique garantit une bonne prise de la lime dans la poignée.
--- fine
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur de lime (L) | 250 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!