Randclip Met geïntegreerde metalen klem
Randclip
KBLBNDRHOUDER-UNI-CLIP-0,7-3,0MM-PA6.6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Een alternatief waar boorgaten geen optie zijn en lijmen niet mogelijk is vanwege hoge temperaturen.
Eenvoudige montage zonder gereedschap
- De randclip wordt gewoon met de hand bevestigd op de kunststof of metalen rand.
- De geïntegreerde clip van verenbandstaal is bestand tegen corrosie en zorgt voor een betrouwbare montage op de rand.
Flexibel in het gebruik dankzij montage van de kabelbinder in vier richtingen:
- Onder een hoek van 90° of parallel aan de rand
- Op of naast de rand
Voor randen tussen 0,7 en 3,0 mm
Datasheets(X)
Bijvoorbeeld in elektrische installaties, voertuigbouw, fabrieken en werkplaatsen
Lengte | 14 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | PA 6,6 - polyamide |
Productgewicht (per stuk) | 1.980 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!