Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Randbescherming

Spannfix randbescherming
SPANNFIX KANTENBESCHERMER

Art.-nr. 0899713005

EAN 4024835777087

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Randbescherming

Art.-nr. 0899713005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stevige randbescherming voor Spannfix omwikkelsysteem
  • Kunnen meerdere keren worden hergebruikt

  • Beschermt de lading tegen beschadiging en de polyesterband tegen scherpe randen

  • UV- en weerbestendig
Opmerking
  • Lasten die worden blootgesteld aan schokken vereisen mogelijk een extra band.

  • De band kan een extreme belasting van 500 kg weerstaan

  • Vuistregels voor het bepalen van de systeemkracht

Gewicht van verpakte artikelen/aantal omwikkelingen


500 kg/2


750 kg/3


1000 kg/4


1500 kg/5



Bij het vastsjorren van gebundelde goederen op een laadvlak, zijn antislipmatten en spanbanden nodig om de ladingen goed te zekeren.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met Spannfix polyesterbanden kunnen zelfs grote en zware onderdelen (buizen, steigers, hout, natuursteen, palletgoederen, etc.) snel en veilig worden vastgebonden. De wikkelband is ideaal voor het bundelen van alle soorten goederen op het laadvlak.

Breedte

40 mm

Max. scharnierbreedte

19 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spannfix omwikkelsysteem, 16 mm

SPANNFIX SYSTEEM COMPLEET

De band kan een extreme belasting van 500 kg weerstaan
x 1 st
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX BANDKLEMMEN BR.16 MM

x 1000 st
Rolhouder voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIXAFROLLER-16MM

x 1 st
Spanner voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANNFIX SPANNER- (9-19MM)

x 1 st
Polyester banden Voor Spannfix omwikkelsysteem

SPANFIX POLYESTERBAND BR.16MM L.850M

Flexibele polyesterband voor omwikkeling of bundeling van een breed scala aan materialen
x 2 st