Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rand-isolatiestrips, zelfklevende voet en uitzeteffect CERAfix 208

Rand-isolatiestrip zelfklevende voet CERAfix 208

Art.-nr. 5875100328

EAN 4062856067121

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rand-isolatiestrips, zelfklevende voet en uitzeteffect CERAfix 208

Art.-nr. 5875100328

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor renovatiewerkzaamheden waarbij de gietdekvloer wordt gescheiden van de muur
  • Uitstekende geluiddempende eigenschappen

  • Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1/B2 volgens DIN4102

  • Kan worden samengedrukt: Voorkomt niet dat het oppervlak van de gietvloer beweegt

  • Voorkomt contactgeluid als gevolg van mortel

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geluiddempend leggen van gietdekvloeren van welke aard dan ook, waarbij de vloer wordt gescheiden van metselwerk of andere installaties.

Handleiding

Verwijder de beschermlaag van de plakstrip, plak de zelfklevende voet op de voorbereide ondergrond en druk deze stevig omlaag. De zelfklevende voet wordt afgesneden om hoeken te vormen. Na het aanbrengen drukt de rand-isolatiestrip Cerafix 208 zichzelf tegen de muur, waardoor contactgeluid veroorzaakt door mortel wordt geëlimineerd.

Rollengte

20 m

Hoogte

50 mm

Dikte

5 mm

Materiaal

PE - Polyethyleen

Max. werktemperatuur

85 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Geluids- en ontkoppelingspaneel CERAfix® 206

FTSOUINSU-PLATE-(CERAFIX-206)-4MM

Voor vloerbedekkingen als keramische tegels, natuursteen en parket en na voorbehandeling ook voor tapijt en kunststof vloerbekleding
x 15 st
Vloeregalisatiemassa CERAfix® 201-2

LEVLCOMPD-(CF-201)-25KG

Zelfnivellerende cementplamuur met lage spanning voor laagdikten van 2–40 mm