Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ramti tafelverbinder

Tafelverbinder Ramti
TAFELBLAD VERB RAMTI

Art.-nr. 0683240000

EAN 4046778853246

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ramti tafelverbinder

Art.-nr. 0683240000
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
Beslag gaat niet loszitten wanneer de tafel wordt verplaatst
  • Stabiel ontwerp, hoog draagvermogen, max. 50 kg per paar

  • Montage zonder gereedschap door één persoon

  • Stapelblok, dus geen extra onderdeel nodig om de insteekplaten te stapelen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Materiaal stapelstuk

Kunststof

Materiaal grondplaat

Zinkspuitgietwerk

Lengte

143 mm

Breedte

55 mm

Hoogte

9,1 mm

Gatafstand

32 mm

Oppervlakte

Blank

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tafelpotenset hoogte 705-735 mm

TAFELPOTEN SET VERSTB 60/710MM CHRM

x 1 st
Tafelpotenset hoogte 705-735 mm

TAFELPOTEN SET VERSTB 60/710MM ZWAR

x 1 st
Tafelpotenset hoogte 705-735 mm

TAFELPOTEN SET VERSTB 60/710MM WIT

x 1 st
Tafelpotenset hoogte 705-735 mm

TAFELPOTEN SET VERSTB 60/710MM RVS

x 1 st
Tafelpotenset hoogte 705-735 mm

TAFELPOTEN SET 60/705MM RVS-FINISH.

x 1 st
Tafelpotenset hoogte 705-735 mm

TAFELPOTEN SET GRONDKLEUR D60 710-740MM