Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rallonge flexible 3/8 pouce - EXTENSION FLEXIBLE 3/8 235 MM Rallonge flexible 3/8 pouce - EXTENSION FLEXIBLE 3/8 235 MM Rallonge flexible 3/8 pouce - EXTENSION FLEXIBLE 3/8 235 MM Rallonge flexible 3/8 pouce - EXTENSION FLEXIBLE 3/8 235 MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Rallonge flexible 3/8 pouce - EXTENSION FLEXIBLE 3/8 235 MM - 1
Rallonge flexible 3/8 pouce - EXTENSION FLEXIBLE 3/8 235 MM - 2
Rallonge flexible 3/8 pouce - EXTENSION FLEXIBLE 3/8 235 MM - 3
Rallonge flexible 3/8 pouce - EXTENSION FLEXIBLE 3/8 235 MM - 4

Rallonge flexible 3/8 pouce

Rallonge à cliquet flexible 3/8
EXTENSION FLEXIBLE 3/8 235 MM

Art. N° 1952001275

EAN 4250158144323

Prix affichés aux clients après connexion
Rallonge flexible 3/8 pouce

Art. N° 1952001275
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
Pour les raccords extrêmement difficiles d'accès avec des couples élevés
  • L'empreinte avec élément à charnières permet un « travail dans les angles »
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Empreinte

3/8 pouce

Type d'empreinte

Carré

Longueur

235 mm

Couple de serrage max.

178 Nm

Poids du produit (par pièce)

377,800 g