Rallonge électrique avec prise Type F à terre latérale
Contact mise terre rallonge 1voie H07BQ-F3G2.5
RALLONGE-3X1,5-10M-LUX-IP-44
Art. N° 0969316003
EAN 4052712554605
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Câble H07BQ-F
- Résistance exceptionnelle à l'usure, à la coupure et à la déchirure.
- Très grande flexibilité.
- Résistance extrême aux intempéries.
- Câble orange pour une meilleure visibilité.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur.
Type de câble | H07BQ-F3G2,5mm² |
Longueur de câble | 25 m |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V/CA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Raccordement de câble | Fiche avec terre |
Sortie de câble | Accouplement avec terre avec couvercle |
Type de prise | F |
Température d'utilisation min./max. | -25 jusqu'à 40 °C |