Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rallonge électrique avec prise Type F à terre latérale

Contact mise terre rallonge 1voie H07BQ-F3G1.5
RALLONGE-3X1,5-10M-LUX-IP-44

Art. N° 0969314001

EAN 4052712554407

Prix affichés aux clients après connexion
Rallonge électrique avec prise Type F à terre latérale

Art. N° 0969314001
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
Une seule prise avec cache.

Câble H07BQ-F


  • Résistance exceptionnelle à l'usure, à la coupure et à la déchirure.

  • Très grande flexibilité.

  • Résistance extrême aux intempéries.

  • Câble orange pour une meilleure visibilité.
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur.

Type de câble

H07BQ-F3G1,5mm²

Longueur de câble

10 m

Courant nominal

16 A

Tension nominale

250 V/CA

Indice de protection IP

IP 44

Raccordement de câble

Fiche avec terre

Sortie de câble

Accouplement avec terre avec couvercle

Type de prise

F

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 40 °C