Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rallonge de table EAT 500

Rallonge de table EAT 500

Art. N° 0683240001

EAN 4046777358261

Prix affichés aux clients après connexion
Rallonge de table EAT 500

Art. N° 0683240001
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
Fixation à enfoncer et à visser pour une extension rétroactive simple des tables existantes
  • Aucun fraisage nécessaire au niveau de la table

  • Plaque robuste en zamak à visser

  • Support invisible pour une hauteur réduite

  • Raccord enfichable simple

  • Montage et démontage faciles par le client final

  • Molettes forme étoilée avec fixation intégrée au tube de rallonge

  • La plaque de fixation se range facilement après dépose des tubes de rallonge
Indication

La capacité de charge de 70 kg est basée sur une plaque de montage de 500 mm chargée au centre, selon le matériau et le poids mort de la table.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Solution alternative aux rallonges de table à tirer avec insert pliant. Convient également aux conceptions de tables spéciales. Peut être déplacé sur le côté.

Mode d'emploi

1. Disposer la fixation à 25 mm par rapport au bord de la table à l'aide de 8 vis tête fraisée de ∅ 5 mm. (Distances de perçage par rapport au bord de la table : 34 mm, 59 mm, 84 mm, 116 mm.)


2. Percer dans des manchons d'accouplement M6 et visser à fleur avec une douille six pans mâle. (Distance de perçage par rapport à la plaque de montage : 125 mm, diamètre de perçage : 8 mm x 18 mm, fraisé à 90°, 12 mm de diamètre.)


3. Insérer le tube en forme de T et fixer à l'aide de vis pour molette forme étoilée de ∅ 30 mm. Positionner la plaque de montage et la fixer à l'aide de vis pour molette forme étoilée de ∅ 40 mm.

Finition

Argent

Matière

Aluminium

Capacité de charge

70 kg

Type de montage

A visser