Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rallonge de conduite de frein, Type OAA

Rallonge de conduite frein, type OAA

Art. N° 0889523

EAN 4011231818513

Prix affichés aux clients après connexion
Rallonge de conduite de frein, Type OAA

Art. N° 0889523

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs
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
Type de filetage x diamètre nominal x pas

M10 x 1

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm

Diamètre intérieur (d2)

3,50 mm

Surplat (s)

14mm

Diamètre nominal (d1)

10 mm

Longueur (L)

24 mm

Embase DIN

F

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Désignation du matériau

9 SMnPb 28 K

DIN

1651