Rallonge coudée 3/8 pouce
Rallonge coudée 3/8 pouce pour douille
RALLONGE, 3/8'', 38 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Norme : DIN 3123, ISO 3316
- Surface : chromée
- Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Quatre pans mâle externe 3/8 pouce
- Mouvement angulaire jusqu'à 8°
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux dans les endroits difficiles à atteindre
![]() | |
Entrainement (S2) | 3/8 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Empreinte (S1) | 3/8 pouce |
Type d'empreinte | Quatre pans extérieurs |
Longueur (L) | 38 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 18 mm |