Rallonge à contact de mise à la terre H07RN-F3G1.5 Trois prises avec cache
Contact de mise à la terre pour rallonge 3 voies H07RN-F3G1.5
RALLONGE-MULTI-3X1,5-LUX-IP-44
Art. N° 0969310101
EAN 4038898296638
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Type de câble | H07RN-F3G1,5mm² |
Longueur de câble | 10 m |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V/CA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Raccordement de câble | Fiche avec terre |
Sortie de câble | Triple accouplement en caoutchouc avec couvercle |
Type de prise | F |
Température d'utilisation min./max. | -25 jusqu'à 40 °C |