Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rallonge VDE 3/8 pouce

Rallonge VDE 3/8 pouce
RALLONGE 3/8 VDE 150 MM

Art. N° 071500301

EAN 4052703291120

Prix affichés aux clients après connexion
Rallonge VDE 3/8 pouce

Art. N° 071500301
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
Extension isolée pour travailler à proximité de pièces sous tension
  • Mandrin à changement rapide pour un verrouillage permanent et un remplacement rapide des inserts de la clé à douille
Indication

Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/8 pouce

Finition

Isolé VDE

Matière

Acier au chrome vanadium

Normes

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Longueur (L1)

167 mm

Profondeur du manchon (L2)

17 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

21,4 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

17 mm