Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rallonge CEE

Rallonge H07RN-F CEE

Art. N° 0969560325

EAN 4065746332996

Prix affichés aux clients après connexion
Rallonge CEE

Art. N° 0969560325
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
Conduite flexible caoutchouc épais H07RN-F
  • Avec étiquette spéciale résistante aux rayures et à l'essence sur le raccord (longueur, section transversale, type, etc.) pour une identification facile même après une utilisation fréquente

  • Couleur de câble : noire

  • Fabriqué en Allemagne

Pour conducteurs à fils fins selon VDE 0295 classe 5

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Type de câble

H07RN-F5G6mm²

Longueur de câble

25 m

Avec commutateur de changement de phase

Non

Courant nominal

32 A

Intensité max.

32 A

Tension nominale

400 V/CA

Indice de protection IP

IP 44

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 40 °C

Connecteur de prise

1prise CEE 3P+N+E, 32A

Type de douille

1raccord CEE 3P+N+E, 32A