Rallonge CEE
Rallonge H07RN-F CEE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec étiquette spéciale résistante aux rayures et à l'essence sur le raccord (longueur, section transversale, type, etc.) pour une identification facile même après une utilisation fréquente
- Couleur de câble : noire
- Fabriqué en Allemagne
Pour conducteurs à fils fins selon VDE 0295 classe 5
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Type de câble | H07RN-F5G2,5mm² |
Longueur de câble | 10 m |
Avec commutateur de changement de phase | Non |
Courant nominal | 16 A |
Intensité max. | 16 A |
Tension nominale | 400 V/CA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Température d'utilisation min./max. | -25 jusqu'à 40 °C |
Connecteur de prise | 1prise CEE 3P+N+E, 16A |
Type de douille | 1raccord CEE 3P+N+E, 16A |