Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rail profilé, perforé, pour serre-câble type AC

Rail profilé perforé pour collier de câble type AC

Art. N° 0971060200

EAN 4011231898782

Prix affichés aux clients après connexion
Rail profilé, perforé, pour serre-câble type AC

Art. N° 0971060200

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 8 m

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For laying cable clamps type AC
Indication

Rapport de test disponible sur la boutique en ligne Würth

Fonction à classe d'intégrité E30 et E90. Système d'installation standard conforme DIN 4102 Partie 12.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour pose d'attaches de câble type AC

Largeur x hauteur

40 x 22 mm

Épaisseur

1,5 mm

Largeur de fente

18 mm

Largeur du trou oblong

11 mm

Longueur du trou oblong

30 mm

Conditions de capacité de transport de charge

dans le béton B25 avec une distance de 250mm

Charge de point de crochet max.

5 kN

Conditions de charge au point de crochet

avec un intervalle de 250mm pour le dégagement de fixation de 250mm

Section transversale de profil

1,55 cm²

Moment d'inertie transversal

1,08 cm⁴

Moment d'inertie longitudinal

3,39 cm⁴

Module de section de l'axe X

0,89 cm³

Module de section de l'axe Y

1,7 cm³

Rayon d'inertie de l'axe X

0,83 cm

Rayon d'inertie de l'axe Y

1,48 cm

Norme EN

60715

Matière

Acier

Finition

Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes

Largeur

40 mm

Hauteur

22 mm