Rail profilé perforé Pour serre-câble de type H.
Rail prof perf serre-câble, type H
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Rail profilé perforé 30x15 mm
Fonction à classe d'intégrité E30/E90. Système d'installation standard conforme DIN 4102 Partie 12.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur x hauteur | 30 x 15 mm |
Épaisseur | 1.5 mm |
Largeur de fente | 16 mm |
Largeur du trou oblong | 7 mm |
Longueur du trou oblong | 35 mm |
Conditions de capacité de transport de charge | dans le béton B25 avec une distance de 250mm |
Charge de point de crochet max. | 2 kN |
Conditions de charge au point de crochet | avec un intervalle de 250mm pour le dégagement de fixation de 250mm |
Section transversale de profil | 1.02 cm² |
Moment d'inertie transversal | 0.32 cm⁴ |
Moment d'inertie longitudinal | 1.36 cm⁴ |
Module de section de l'axe X | 0.35 cm³ |
Module de section de l'axe Y | 0.9 cm³ |
Rayon d'inertie de l'axe X | 0.56 cm |
Rayon d'inertie de l'axe Y | 1.15 cm |
Norme EN | 60715 |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 15 mm |