Rail oval Nova Pro Scala
Kit de rails ovales à visser Nova Pro Scala
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Stabilité et capacité de charge élevées grâce au raccord à vis sécurisé sur le couvercle et le panneau arrière en bois
- Réglage d'inclinaison sans outils à l'aide du rail ovale
- Rail en aluminium anodisé naturel avec surface résistante aux rayures
| Légende | |||||
| B | Sol | FST | Saillie avant | NL | Longueur nominale |
| BB/BL | Largeur de la base/longueur de la base | KV | Bord avant du meuble | RW | Panneau arrière |
| EB | Largeur d'installation | LWK | Largeur de dégagement du meuble | RWB | Largeur de panneau arrière |
| FAS | Support avant sur le côté | MET | Profondeur d'installation minimum | RWH | Hauteur de panneau arrière |
Fiches de données de sécurité(X)
Cadre à dossiers coulissant
![]() | |
Longueur nominale | 550 |
Matière | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Couleur | Couleur alu |
Adapté au cadre | Nova Pro Scala |
Type de montage | A visser |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!