Rail de suspension pour support de meuble haut SH
Rail suspension ferrure suspension pour meuble SH
Art. N° F155146852
EAN 4046777920857
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Support mural sûr, verrou de levage intégré associé à la ferrure de suspension pour meuble haut SH-64
Vérifier la taille des rails au préalable ! Une déviation de 0,5 mm maximum par rapport à la taille nominale est autorisée.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Hauteur | 28,5 mm |
Largeur | 5,5 mm |
Longueur | 2500 mm |
Entraxe | 25 mm |
Adapté à une ferrure de suspension pour meuble haut | SH 26, SH 64 |