Rail de montage en C VARIFIX® 41/86 galvanisé à chaud
Double profilé en C VARIFIX 41/86 acier galvanisé à chaud
DBPRFL-C-41/86-ST2-HODIS100-D12,5-HDG-6M
Art. N° 0862001320
EAN 4061975235893
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pas de motif de trou décalé, pas de soudures sujettes à la rouille grâce à la géométrie spéciale avec rivetage
- Grâce aux dents perforées, le matériau reste mieux en place et peut résister à des forces plus fortes sans glissement
- Bouchon d'extrémité vendus séparément pour une apparence soignée sans angles tranchants
- Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les repères à l'échelle sur le côté.
- Eléments d'insonorisation adaptés à chaque taille de rail
- Résiste à des charges élevées grâce à des sections transversales de profilés optimales et un cordon de soudure continu
- Options de montage supplémentaires en dérivation horizontale ou verticale en insérant un profil 41/22- ou 41/41-C, pour les profils doubles avec trou débouchant
- Calcul avec analyse structurelle et disposition des chevilles à l'aide du logiciel VARIFIX
- Nos produits bénéficiant d'une certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Protection contre l'incendie :
Avis d'expert MFPA Leipzig No. GS 3.2/15-129-2
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur (B) | 41 mm |
Hauteur (H) | 86 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 2 mm |
Largeur de l'ouverture (BÖ) | 22 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 42 mm |
Hauteur d'encoche (HF) | 7,5 mm |
Entraxe (LA1) | 100 mm |
Ecartement (A) | 50 mm |
Longueur de rail (L) | 6 m |
Finition | Galvanisé à chaud |
Poids par mètre | 4330 g |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Matière | Acier de construction galvanisé sendzimir, S320GD, EN 10326 |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |
Design | Avec dents |